Udførelse:
- Forbindelse via Bluetooth 4.0 med smartphone/tablet med en rækkevidde over 10 meter. App tilgængelig via Android og iOS. Indstilling af værdier og betjening sker udelukkende via app. Forskruningsprocessen kan medbringe live på appen, derefter kan der findes endnu flere måleværdier. Den tilhørende rapport kan eksporteres som .csv-fil.
- Måling af drejningsmoment og drejningsvinkel.
- OLED-display med høj kontrast med utrolig god læsbarhed. Beskyttet af gummiindfatning.
- 4 LED’er til 360° synlighed. Giver Feedback med trindelt ampelsystem.
- Genoplades via dockingstation.
- Driftstilstande: Drejningsmomentfrekvens (afløbsdiagrammer), hurtigt drejningsmoment.
- Signal haptisk (vibration ved opsætning og klik ved mål), visuelt (LED’er og display) og akustisk (klik).
- Med kalibreringsregistrering. Efter belastningsantal og tidsinterval.
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Leveringsomfang:
Inklusive litium-ion-batteri 3,7 V / 2,6 Ah type 18650, dockingstation med mikro-USB-kabel, netstik og stabil kunststofkuffert.