Provedení:
- Spojení se smartphonem/tabletem pomocí Bluetooth 4.0 s dosahem nad 10 metrů. Aplikace je k dispozici přes Android a iOS. Nastavení hodnot a obsluha výhradně pomocí aplikace. Sešroubování je možné naživo sledovat na aplikaci, poté je možné vyvolat minulé naměřené hodnoty. Příslušnou zprávu je možné exportovat jako soubor .csv.
- Měření krouticího momentu a úhlu otočení.
- OLED displej s vysokým kontrastem pro obzvláště dobrou čitelnost. Chráněno pryžovým olemováním.
- 4 LED pro viditelnost 360°. Přenáší zpětnou vazbu s odstupňovaným semaforovým systémem.
- Opětovné nabíjení pomocí Docking Station.
- Provozní režimy: Frekvence krouticího momentu (harmonogramy), rychlý krouticí moment.
- Signalizace dotykem (vibrace při přiblížení a kliknutí při dosažení cíle), opticky (LED a displej) a akusticky (kliknutí).
- S upozorněním na kalibraci. Podle počtu zatížení a časovém intervalu.
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.
Norma:
Testováno dle DIN EN ISO 6789.
Rozsah dodávky:
Včetně Li-Ion akumulátoru 3,7 V / 2,6 Ah typ 18650, dokovací stanicí s kabelem Micro-USB, síťovou zástrčkou a stabilním plastovým kufříkem.