Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel „SMART TORQUE WRENCH”

Artikel-Nr.: 655302
Rabatt
ab  658,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Verbindung über Bluetooth 4.0 mit Smartphone/Tablet mit Reichweite über 10 Meter. App verfügbar über Android und iOS. Einstellung der Werte und Bedienung erfolgt ausschließlich über App. Verschraubungsvorgang kann Live auf der App mitverfolgt werden, anschließend sind vergangene Messwerte abrufbar. Zugehöriger Bericht kann als .csv-Datei exportiert werden.
  • Messung von Drehmoment und Drehwinkel.
  • OLED-Display mit hohem Kontrast für besonders gute Lesbarkeit. Geschützt durch Gummieinfassung.
  • 4 LEDs für 360° Sichtbarkeit. Übermittelt Feedback mit gestaffeltem Ampelsystem.
  • Wiederaufladen erfolgt über Docking Station.
  • Betriebsmodi: Drehmomentfrequenz (Ablaufpläne), Schnelldrehmoment.
  • Signalgebung haptisch (Vibration bei Annäherung und Click bei Zielerreichung), optisch (LEDs und Display) und akustisch (Click).
  • Mit Kalibrierungserinnerung. Nach Belastungsanzahl und Zeitintervall.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Akku 3,7 V / 2,6 Ah Typ 18650, Dockingstation mit Micro-USB Kabel, Netzstecker und stabilem Kunststoffkoffer.

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"