Uitvoering:
- Verbinding via Bluetooth 4.0 met smartphone/tablet met een bereik van meer dan 10 meter. App beschikbaar via Android en iOS. Het instellen van de waarden en het bedienen gebeurt uitsluitend via de app. De schroefprocedure kan live op de app worden gevolgd, daarna kunnen eerdere meetwaarden worden opgeroepen. Het bijbehorende rapport kan als .cvs-bestand worden geëxporteerd.
- Meting van draaimoment en draaihoek.
- OLED-display met hoog contrast voor zeer goede leesbaarheid. Beschermd door rubberen frame.
- 4 leds voor 360° zichtbaarheid. Geeft feedback door via een trapsgewijs verkeerslichtsysteem.
- Opnieuw opladen gebeurt via Docking Station.
- Bedrijfsmodi: Draaimomentfrequentie (stroomschema's), sneldraaimoment.
- Signalering haptisch (trilling bij nadering en klik als het doel is bereikt), optisch (leds en display) en akoestisch (klik).
- Met kalibratieherinnering. Volgens belastingsaantal en tijdinterval.
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Levering:
Inclusief Li-ion-accu 3,7 V / 2,6 Ah type 18650, Docking Station met micro-USB-kabel, netstekker en stevige kunststof koffer.