Exécution:
- Connexion via Bluetooth 4.0 à l'aide d'un smartphone/une tablette avec une portée supérieure à 10 m. Application disponible sur Android et iOS. Le réglage des valeurs et la commande s'effectuent exclusivement via l'application. Il est possible de suivre le processus de vissage en direct sur l'application, et les valeurs mesurées précédentes peuvent alors être appelées. Le rapport correspondant peut être exporté sous la forme d’un fichier .csv.
- Mesure du couple et de l'angle de rotation.
- Ecran OLED à fort contraste pour une excellente lisibilité. Protégé par une bordure en caoutchouc.
- 4 LED pour une visibilité à 360°. Transmet un feedback avec un système de feu de signalisation progressif.
- La recharge s'effectue via la station d'accueil.
- Modes de fonctionnement: Fréquence du couple (organigrammes), couple rapide.
- Signal haptique (vibrations lorsque la valeur cible est proche et clic lorsqu'elle est atteinte), visuel (LED et affichage) et sonore (clic).
- Avec rappel d'étalonnage. En fonction du nombre d'utilisations et de l'intervalle de temps.
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.
Norme:
Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
Livraison:
Avec batterie Li-Ion 3,7 V / 2,6 Ah type 18650, station d'accueil avec câble micro-USB, fiche secteur et valise robuste en plastique.