Ejecución:
- Conexión a través de Bluetooth 4.0 con smartphone/tableta con alcance de más de 10 metros. Aplicación disponible a través de Android e iOS. El ajuste de los valores y el manejo se realizan exclusivamente a través de la aplicación. El proceso de atornillado se puede seguir en directo en la aplicación; después se pueden cargar valores de medición anteriores. El informe correspondiente se puede exportar como archivo .csv.
- Medición del par de giro y del ángulo de giro.
- Pantalla OLED con contraste elevado para una legibilidad especialmente buena. Protegido por revestimiento de goma.
- 4 LED para una visibilidad de 360°. Las respuestas se transmiten con un sistema de semáforo escalonado.
- La recarga tiene lugar a través de la estación de conexión.
- Modos de funcionamiento: Frecuencia de par de giro (gráficos), par de giro rápido.
- Emisión de señales háptica (vibración al acercarse y clic al alcanzar el objetivo), óptica (LED y pantalla) y acústica (clic).
- Con memoria de calibración. Según el número de cargas y el intervalo temporal.
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.
Norma:
Comprobado según DIN EN ISO 6789.
Volumen de suministro:
Incluye batería de iones de litio de 3,7 V / 2,6 Ah tipo 18650, estación de conexión con cable micro-USB, enchufe y maletín de plástico estable.