{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 340 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 grader | |
Interface | Bluetooth-port | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 650 mm | |
Momentområde | 34 Nm - 340 Nm | |
Momentområde | 25,077 lbfft - 250,8 lbfft | |
Momentområde | 8,851 lbfin - 3.009,3 lbfin | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vægt | 1.800 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk; optisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2,6 Ah | |
Nominel spænding | 3,7 V | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | akustisk signal; udløsning; visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Målemetode | Moment; Drejevinkel | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655302 340 | |
EAN/GTIN | 3662424156779 | |
Producentnummer | E.516ST-340 |