Reservepressekæbesæt, Type: 50

Art.-nr.: 729975 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 6 mm2 - 50 mm2
Produkttype Bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729975 50
EAN/GTIN 8014212199980
Producentnummer EP50I

Betegnelse

Udførelse:

Med innovativ i-sammenpresning, velegnet til kabler med flere ledere, flere komprimerede ledere og fine ledere. Ved hjælp af i-sammenpresningen opnås der tilspændingsværdier langt over normale krav.

Passer til:

Pressetang nr. 729970: Str. 50

Leveringsomfang:

2 profilskiver (pressekæber).
2 aksler med trykfjeder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven