Reserve-persbekken, set 50

Artikelnummer: 729975 50
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor draaddoorsnede 6 mm2 - 50 mm2
Producttype Bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729975 50
EAN/GTIN 8014212199980
Nummer fabrikant EP50I

Omschrijving

Uitvoering:

Met innovatieve i-persing, geschikt voor meerdraads, meerdraads gecomprimeerde en fijndraads kabels. Door de i-persing worden aanhaalwaarden bereikt die ver boven de normale vereisten liggen.

T.b.v.:

Perstang nr. 729970: Maat 50

Levering:

2 Profielschijven (persbekken).
2 Assen met drukveer.