Set de bacuri de presare de schimb, Tip: 50

Cod articol.: 729975 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
Ersatz-Pressbacken-Set, Typ: 50
Număr de piese
4 buc.
Alimentare cu energie
Fără alimentare cu energie
Secțiune transversală min., Secțiune transversală conductor
6 mm2
Secțiune transversală max., Secțiune transversală conductor
50 mm2
Cuprins
set
Tip produs
Inserție de sertizare
Recomandat pentru
Secțiune transversală conductor
Există dispozitiv de blocare forţată
nu
Coadă/mâner
Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 729975 50
EAN / GTIN 8014212199980
Număr producător EP50I
Producător/responsabil Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Descriere

Execuţie:

Cu presare inovativă în i, recomandată pentru cablurile cu mai multe fire, fire compacte şi fire subţiri. Prin presarea în i sunt atinse valori de tensiune peste cerinţele normale.

Adaptat pentru:

Cleşte de sertizare Cod 729970: Ref. 50

Livrare:

2 şaibe profilate (bacuri de presare).
2 axe cu arc de comprimare.