Jeu de mâchoires de sertissage de rechange, Type: 50

Réf.: 729975 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Ersatz-Pressbacken-Set, Typ: 50
Nombre de pièces 4 pc.
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Section min., section de conducteur 6 mm2
Section max., section de conducteur 50 mm2
Sommaire kit/assortiment
Type de produit profil de sertissage
Pour section de conducteur
Blocage automatique disponible non
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 729975 50
EAN / GTIN 8014212199980
Réf. fabricant EP50I
Fabricant/personne responsable Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Description

Exécution:

Avec i-sertissage novateur, convient pour câbles multifilaires, câbles multifilaires rétreints et câbles à fils fins. L'i-sertissage permet d'atteindre des valeurs de serrage bien supérieures aux exigences standard.

Adapté(s) pour:

Pinces à sertir 729970: Réf. 50

Livraison:

2 disques profilés (mâchoires de sertissage).
2 axes avec ressort de pression.