Sada náhradních lisovacích čelistí, Typ: 50

Artiklové číslo: 729975 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Ersatz-Pressbacken-Set, Typ: 50
Počet přepážek 4 ks
Zásobování energií Žádné napájení
Průřez min., Průřez vodiče 6 mm2
Průřez max., Průřez vodiče 50 mm2
Obsah sada
Druh produktu Krimpovací nástavec
Vhodné pro Průřez vodiče
Nucené blokování k dispozici ne
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729975 50
EAN / GTIN 8014212199980
Číslo výrobce EP50I
Výrobce/odpovědná osoba Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Popis

Provedení:

S inovativním lisováním typu i-Verpressung vhodným pro vícedrátové, vícedrátové bezmezerové a tenkodrátové kabely. Díky tomuto způsobu lisování se dosahuje takových hodnot pevnosti spojů, které značně přesahují běžné požadavky.

Vhodné pro:

Lisovací kleště č. 729970: vel. 50

Rozsah dodávky:

2 profilové kotouče (lisovací čelisti).
2 osy s tlakovou pružinou.