Atsarginių presavimo žiaunų rinkinys, Tipas: 50

Prekės Nr.: 729975 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Ersatz-Pressbacken-Set, Typ: 50
Detalių skaičius 4 vnt.
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Skerspjūvis min., laidininko skerspjūvis 6 mm2
Skerspjūvis maks., laidininko skerspjūvis 50 mm2
Turinys rinkinys
Produkto rūšis spaustuvas
Tinka laidininko skerspjūvis
Yra priverstinis fiksatorius ne
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729975 50
EAN / GTIN 8014212199980
Gamintojo numeris EP50I
Gamintojas / atsakingas asmuo Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Germany, www.intercable.tools

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškas i-užspaudimas, tinka daugiagysliams, sutvirtintintiems ir viengysliams laidams. Naujoviškas i-užspaudimas leidžia viršyti standartines ribas.

Tinka:

Presavimo replės Nr. 729970: Dyd. 50

Tiekiama:

2 profiliniai diskai (presavimo žiaunų).
2 ašys su spaudimo spyruokle.