{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | PU-spiralslange | |
maks. driftstryk | 10 bar | |
maks. sprængtryk | 35 bar | |
Udvendig slange-⌀ | 12 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 8 mm | |
Anvendelig slangelængde | 2 m | |
Farve | blå | |
Tilslutning, lynkobling | 1/4 tommer | |
Tilslutning, stiknippel | 1/4 tommer | |
Produkttype | Slange |
Artikelnummer | 080248 2 | |
EAN/GTIN | 7391390275448 | |
Producentnummer | 199589331 |