{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie |
310
|
|
| Culoarea |
albastru
|
|
| Tip conectare, Intrare |
Niplu de fixare
|
|
| Tip conectare, Ieşire |
Cuplaj rapid
|
|
| Dimensiuni, Niplu de fixare |
1/4 inch
|
|
| Dimensiuni, Cuplaj rapid |
1/4 inch
|
|
| Tip produs |
Schlauch
|
|
| Formă furtun |
În spirală
|
|
| Material furtun |
Poliuretan (PU)
|
|
| Diametrul exterior furtun |
12 mm
|
|
| Diametru interior furtun |
8 mm
|
|
| Lungimea utilă a furtunului |
2 m
|
|
| Temperatură de intrare min. |
-20 °C
|
|
| Temperatură de intrare max. |
60 °C
|
|
| Presiune de funcționare max. |
10 bar
|
|
| Presiune de spargere max. |
35 bar
|
|
| Racord |
Ieşire; Intrare
|
|
| Recomandat pentru |
Aer comprimat
|
| Cod articol | 080248 2 | |
| EAN / GTIN | 7391390275448 | |
| Număr producător | 199589331 | |
| Producător/responsabil | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |