PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe ⌀ 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 2m

Artikl br.: 080248 2
Cijena po 1 Piece (23,96 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dužina crijeva (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja plavo
Vrsta priključka, Ulaz Brzostezna spojnica
Vrsta priključka, Izlaz Priključne bradavice
Veličina, Priključne bradavice 1/4 col
Veličina, Brzostezna spojnica 1/4 col
Vrsta proizvoda Schlauch
Oblik cijevi spiralnog oblika
Materijala crijeva Poliuretan (PU)
Promjer vanjskog crijeva 12 mm
Promjer unutarnjeg crijeva 8 mm
Korisna dužina crijeva 2.000 mm
Ulaz temperature min. −20 °C
Maks. Ulaz temperature 60 °C
Radni tlak maks. 16 bar
Tlak mlaza maks. 35 bar
Priključak Izlaz; Ulaz
Prikladno za komprimirani zrak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080248 2
EAN / GTIN 7391390275448
Broj proizvođača 199589331
Proizvođač/odgovorna osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporna na temperaturu od - 20/ + 60 °C. Maksimalni radni tlak 16 bara. Sukladno standardu ISO B.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi