{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 310 | |
| Farve | blå | |
| Tilslutningstype, Indgang | Stikvorter | |
| Tilslutningstype, Udgang | Lynkobling | |
| Størrelse, Stikvorter | 1/4 tommer | |
| Størrelse, Lynkobling | 1/4 tommer | |
| Produkttype | Schlauch | |
| Slangeform | spiralformet | |
| Materiale, slange | Polyurethan (PU) | |
| Diameter, udvendig slange | 12 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 8 mm | |
| Anvendelig slangelængde | 2 m | |
| Temperaturindsats min. | -20 °C | |
| Temperaturindsats maks. | 60 °C | |
| Driftstryk maks. | 10 bar | |
| Sprængtryk maks. | 35 bar | |
| Tilslutning | Udgang; Indgang | |
| Egnet til | trykluft |
| Artikelnummer | 080248 2 | |
| EAN/GTIN | 7391390275448 | |
| Producentnummer | 199589331 | |
| Producent/ansvarlig person | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |