Tubo flessibile a spirale PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe ⌀ 8×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 2m

Codice art.: 080248 2
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 24.38 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a spirale PU
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di scoppio massima 35 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 2 m
Colore blu
Raccordo innesto rapido 1/4 pollici
Raccordo innesto 1/4 pollici
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080248 2
copia
EAN / GTIN 7391390275448
copia
Codice del produttore 199589331
copia
Produttore/persona responsabile CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da - 20 / + 60 °C. Pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti