Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 2m

Réf.: 080248 2
Prix par 1 unité (23,30 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
310
Couleur
bleu
Type de raccordement, Entrée
Raccords enfichables
Type de raccordement, Sortie
Raccord rapide
Réf., Raccords enfichables
1/4 pouce
Réf., Raccord rapide
1/4 pouce
Type de produit
Schlauch
Forme de tuyau
forme hélicoïdale
Matériau tuyau
Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible
12 mm
Diamètre intérieur flexible
8 mm
Longueur de tuyau utile
2 m
Température d’utilisation min.
-20 °C
Température d’utilisation max.
60 °C
Pression de service max.
10 bar
Pression d’éclatement max.
35 bar
Connexion
Sortie; Entrée
Pour
air comprimé

Identification et classification

Référence article 080248 2
EAN / GTIN 7391390275448
Réf. fabricant 199589331
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.