Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe ⌀ 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 2m

Št. art.: 080248 2
Cena na 1 kos (23,30 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija
310
Barva
modra
Vrsta priključka, Vhod
Vtični cuclji
Vrsta priključka, Izhod
Hitra spojka
Velikost, Vtični cuclji
1/4 col
Velikost, Hitra spojka
1/4 col
Vrsta izdelka
Schlauch
Oblika cevi
spiralne oblike
Material cevi
Poliuretan (PU)
Zunanji premer cevi
12 mm
Notranji premer cevi
8 mm
Uporabna dolžina cevi
2 m
Vhodna temperatura min.
−20 °C
Vhodna temperatura maks.
60 °C
Delovni tlak maks.
10 bar
Razpočni tlak maks.
35 bar
Priključek
Izhod; Vhod
Primerno za
visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080248 2
EAN/GTIN 7391390275448
Številka proizvajalca 199589331
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

Opomba:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.