{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | xtra TT 30H | |
Volumen | 3 l | |
Apparater, længde | 360 mm | |
Apparater, bredde | 230 mm | |
Længde, indsætningskar | 196 mm | |
Bredde, indsætningskar | 112 mm | |
Rengøringskumme, højde | 100 mm | |
Varmeeffekt | 140 W | |
Ultralyds-toppræstation | 400 W | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 220 V - 240 V | |
Vægt | 6 kg | |
anbefalet arbejdsvolumen | 2 l | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082001 3 | |
EAN/GTIN | 4250004100282 |