• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic xtra TT, Typ: 3

Artiklové číslo: 082001 3
Sleva
23 251,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce xtra TT 30H
Objem 3 l
Délka přístroje 360 mm
Šířka přístroje 230 mm
Délka vkládacího koše 196 mm
Šířka vkládacího koše 112 mm
Výška čisticí nádoby 100 mm
Topný výkon 140 W
Špičkový výkon ultrazvuku 400 W
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovité napětí 220 V - 240 V
Hmotnost 6 kg
Doporučený pracovní objem 2 l
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082001 3
EAN / GTIN 4250004100282
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Výkonné ultrazvukové čištění řady Elmasonic xtra TT pro náročné použití Heavy-Duty.
  • Vyšší účinek ultrazvuku díky samostatně spínané funkci Dynamic.
  • Integrovaná funkce posouvání pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.
  • Vizuální výstraha před mezními teplotami pro ochranu choulostivých částí.
  • Individuální regulace času a teploty.
  • Přehledný ovládací panel odolný proti stříkající vodě.

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkládací koš najdete pod č. 082104. Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod č. 088015 – č. 088019