• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic xtra TT, Tipo: 3

Número de artículo: 082001 3

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 082001 3
EAN / GTIN 4250004100282
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

Potente limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic xtra TT para un uso intensivo.
  • Mayor efecto por ultrasonidos gracias a la función dinámica conmutable.
  • Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.
  • Advertencia visual de la temperatura límite para proteger las piezas sensibles.
  • Regulación de tiempo y de temperatura individual.
  • Panel de funcionamiento transparente protegido contra salpicadura de agua.

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Volumen de suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Encontrará la cesta de inserción adecuada en el n.° 082104. Puede encontrar agentes limpiadores por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.° 088015 – n.° 088019

Descargas y documentos

Productos adecuados