• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra TT, Tip: 3

Št. art.: 082001 3
Popust
911,80 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca xtra TT 30H
Prostornina 3 l
Dolžina naprave 360 mm
Širina naprave 230 mm
Dolžina košare 196 mm
Širina košare 112 mm
Višina čistilne kadi 100 mm
Zmogljivost segrevanja 140 W
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 400 W
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 220 V - 240 V
Masa 6 kg
Priporočena količina dela 2 l
Vrsta izdelka Ultrazvočne čistilne naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082001 3
EAN/GTIN 4250004100282
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Zmogljivo ultrazvočno čiščenje serije Elmasonic xtra TT za zahtevno uporabo.
  • Večji ultrazvočni učinek po zaslugi možnosti vklopa dinamične funkcije.
  • Vgrajena funkcija Sweep za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kopeli.
  • Vizualno opozorilo za mejno temperaturo zaradi zaščite občutljivih delov.
  • Individualno uravnavanje časa in temperature.
  • Pregledna nadzorna plošča, odporna proti škropljenju.

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Primerno vložno košaro najdete pod št. 082104. Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015088019