Ultralydsrenser Elmasonic xtra TT 20

Art.-nr.: 082001 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse xtra TT 200H
Volumen 18 l
Apparater, længde 420 mm
Apparater, bredde 390 mm
Længde, indsætningskar 280 mm
Bredde, indsætningskar 250 mm
Rengøringskumme, højde 200 mm
Varmeeffekt 300 W
Ultralyds-toppræstation 1.200 W
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 220 V - 240 V
Vægt 13 kg
anbefalet arbejdsvolumen 13 l
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082001 20
EAN/GTIN 4250004100312

Betegnelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.
Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra TT-serien til krævende anvendelser.
  • Mere ultralydseffekt takket være omskiftelig dynamisk funktion.
  • Integreret sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensebadet.
  • Visuel grænsetemperaturadvarsel for at beskytte følsomme dele.
  • Individuel tids- og temperaturregulering.
  • Overskueligt stænktæt betjeningspanel.

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015088019.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele