• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra TT, Type: 3

Artikelnummer: 082001 3
Korting
€ 902,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent xtra TT 30H
Volume 3 l
Apparaatlengte 360 mm
Apparaatbreedte 230 mm
Lengte inzetkorf 196 mm
Breedte inzetkorf 112 mm
Reinigingsbak hoogte 100 mm
Verwarmingsvermogen 140 W
Ultrasoon piekvermogen 400 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 220 V - 240 V
Gewicht 6 kg
aanbevolen werkvolume 2 l
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082001 3
EAN/GTIN 4250004100282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige ultrasone reiniging van de Elmasonic xtra TT-serie voor intensief gebruik.
  • Meer ultrasoon effect dankzij inschakelbare Dynamic-functie.
  • Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.
  • Visuele grenstemperatuurwaarschuwing ter bescherming van gevoelige onderdelen.
  • Individuele tijd- en temperatuurregeling.
  • Overzichtelijk spatwaterbestendig bedieningspaneel.

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Zonder inzetkorf.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082104. Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan