{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GGS 28 LCE | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 650 W | |
Omdrejningstalområde | 10.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maks. spændetangs-⌀ | 6 mm | |
Vægt | 1,6 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 14 m/s2 | |
Elektronisk forvalg af omdrejningstal | ja | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 077265 GGS28LCE | |
EAN/GTIN | 3165140584821 | |
Producentnummer | 0601221100 |