• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Přímá bruska, Typ: GGS28LCE

Artiklové číslo: 077265 GGS28LCE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Příkon 650 W
Jmenovité napětí 230 V
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce GGS 28 LCE
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky min. 10 000 min-1
Otáčky max. 28 000 min-1
Volnoběžné otáčky 28 000 min-1
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Kickback Control; pozvolný rozběh
Vibrace podle EN max. 14 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 1,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077265 GGS28LCE
EAN / GTIN 3165140584821
Číslo výrobce 0601221100
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, ergonomická přímá bruska pro všestranné broušení.
  • Constant-Electronic pro konstantní otáčky i při velkém zatížení.
  • Nový upínací systém pro fixaci brusných tělísek bez vůle pro přesnou práci.
  • Jemný rozběh a KickBack Stop: Rozpozná-li zablokování, vypne okamžitě stroj.
  • Vypínací uhlíkové kartáče pro vysokou ochranu motoru.
  • Dlouhá životnost díky přímému chlazení a dvojitě utěsněnému kuličkovému ložisku.
  • 6-stupňová předvolba otáček pro různé materiály.
  • S dlouhým, úzkým brusným vřetenem − vhodné zejména pro použití na obtížně přístupných místech.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací kleštiny 6 mm, 2 upínacích klíčů OK 19.