• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Geradschleifer, Typ: GGS28LCE

Artikel-Nr.: 077265 GGS28LCE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Portugal; Spanien; Tschechien; Österreich
Leistungsaufnahme 650 W
Nennspannung 230 V
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Herstellerbezeichnung GGS 28 LCE
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Spannzange 6 mm
Drehzahl min. 10.000 min-1
Drehzahl max. 28.000 min-1
Leerlaufdrehzahl 28.000 min-1
Besonderheit Kickback Control; Sanftanlauf; elektronische Drehzahlvorwahl
Vibration nach EN max. 14
Produktart Geradschleifer
Gewicht gesamt 1,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077265 GGS28LCE
EAN / GTIN 3165140584821
Herstellernummer 0601221100
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.
  • Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
  • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.
  • Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.
  • Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.
  • Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.
  • Mit langer, schlanker Schleifspindel − besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel SW 19.