{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa | |
| Consumo de potencia | 650 W | |
| Tensión nominal | 230 V | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Denominación del fabricante | GGS 28 LCE | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro de la pinza de sujeción | 6 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 10.000 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 28.000 min-1 | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 28.000 min-1 | |
| Particularidad | Kickback Control; Preselección electrónica de la velocidad de giro; arranque suave | |
| Vibraciones según EN máx. | 14 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora recta | |
| Peso total | 1,6 kg |
| Référence article | 077265 GGS28LCE | |
| EAN / GTIN | 3165140584821 | |
| Réf. fabricant | 0601221100 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |