{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GGS 28 LCE | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 650 W | |
Toerentalbereik | 10.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maximale spantang-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 14 m/s2 | |
Elektronische toerentalkeuze | ja | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 077265 GGS28LCE | |
EAN/GTIN | 3165140584821 | |
Nummer fabrikant | 0601221100 |