Ravna brusilica GGS28LCE

Artikl br.: 077265 GGS28LCE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GGS 28 LCE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 650 W
Raspon broja okretaja 10.000 min-1 - 28.000 min-1
maksimalni ⌀ steznih kliješta 6 mm
Težina 1,6 kg
maksimalne vibracije prema EN 14 m/s2
Elektroničko namještanje broja okretaja da
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077265 GGS28LCE
EAN / GTIN 3165140584821
Broj proizvođača 0601221100

Opis

Izvedba:

Kompaktna, praktična ravna brusilica za višestruke radove brušenja.
  • Constant-Electronic za konstantni broj okretaja i pri visokom stupnju opterećenja.
  • Novi zatezni sustav za fiksiranje brusnih zatika za precizan rad, bez zazora.
  • Mekani zalet i KickBack Stop: prepoznaje blokiranje, trenutno isključuje motor.
  • Impregnirane četkice motora za visoki stupanj zaštite motora.
  • Dugi vijek trajanja pomoću direktnog hlađenja i dvostruko apresvučenog kugličnog ležaja.
  • 6-stupanjski predodabir broja okretaja za različite materijale.
  • S dugačkim, tankim brusnim vretenom − posebno prikladnim za primjenu na teško pristupačnim mjestima.

Opseg isporuke:

Uključujući stezna kliješta 6 mm, 2 stezna ključa SW 19.