Nitrilhandsker, par Tegera® 8814 Infinity 7

Art.-nr.: 094559 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    189,53  DKK / par
  • fra 6 par
    157,94  DKK / par
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri; Levnedsmiddelcertificering; Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 13G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Skærebeskyttelsesklasse: F

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 6
Handskeegenskab Silikonefri; Levnedsmiddelcertificering; Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 13G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43F
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Basaltfibre, stålfibre, nylon, Spandex
Belægning Nitrilskum/vandbaseret PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround; Heavy Duty
Farve grå / sort
Norm EN 407
Kontaktvarme op til 100 °C
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse F
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094559 7
EAN/GTIN 7340118324753
Producentnummer 8814-7

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 8814 Infinity. De bløde tynde skærebeskyttelseshandsker er meget velegnede ved brug af touchscreen. De er silikonefri og giver en varmebeskyttelse på op til 100 °C. Takket være det højeste skærebeskyttelsesniveau (Cut F) kan de anvendes til tørre og let olieforurenede arbejder med ekstremt høj snitfare. Dermatologisk testet, og godkendt til håndtering af fødevarer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.