{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Infinity | |
| Producentbetegnelse | Tegera® 8814 Infinity | |
| Varmebestandig op til | 100 grader | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | F | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | X | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 3 | |
| Snitbestandighed (TDM) | F | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| A: Brændeadfærd, EN 407 | X | |
| B: Kontaktvarme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionsvarme, EN 407 | X | |
| D: Strålevarme, EN 407 | X | |
| E: Små smeltestænk, EN 407 | X | |
| F: store smeltestænk, EN 407 | X | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitrilskum; Polyurethan (PU) | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 407-kode | X1XXXX | |
| EN 388-kode | 4X43F | |
| Farve | grå; sort | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | varmebeskyttelse; skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 9 | |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty; allround | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 13G | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | basaltfibre; metalfibre; Nylon | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | certificeret til kontakt med levnedsmidler; silikonefri; touchscreen-egnet | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094559 9 | |
| EAN/GTIN | 7340118324777 | |
| Producentnummer | 8814-9 | |
| Producent/ansvarlig person | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |