Udførelse:
Den isolerende sikkerhedshandske af naturgummilatex til beskyttelse mod elektriske risici. Anatomisk pasform af hensyn til maksimal brugerkomfort og ubesværet arbejde. De udvidede manchetter gør det muligt at gemme ærmeenderne sikkert af vejen. PPE kategori III, med kontrolstempel. Længde 28 cm, tykkelse 1,0 mm, farve gul, glat udførelse og rullekant.
Til arbejde i spændingsområder op til 1000 V, klasse 0.
Bemærk:
Udførelse med længden 360 mm, tykkelsen 1,0 mm, i sort fås under nr.
094919.