{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | RIG011Y | |
| Įtampos apsauga max. | 1 000 V | |
| Pora | 1 pora | |
| Klasė | 0 | |
| Kategorija, EN 60903 | A; C; Z | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | A | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 3 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 2 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | A | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Storis | 0,9 mm | |
| EN 388 kodas | 3121A | |
| Spalva | geltona | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | elektrikų apsauga | |
| Pirštinių dydis | 9 | |
| Tinkama forma | priglud. | |
| Matavimo ribos | Heavy Duty; allround | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 388; EN 60903 | |
| Bazinė medžiaga | natūralios gumos lateksas | |
| Danga | be dangos | |
| Su pamušalu | ne | |
| Apsaugos kategorija | III | |
| Visas ilgis | 280 mm | |
| Bendras svoris | 97,6 g |
| Produkto numeris | 094915 9 | |
| EAN / GTIN | 076490104627 | |
| Gamintojo numeris | E014Y/9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |