Paire de gants pour électriciens RIG011Y, 1000 V c.a., Taille des gants: 9

Réf.: 094915 9
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant RIG011Y
Protection contre la tension max. 1 000 V
Contenu Paires 1 paire
Classe 0
Catégorie, EN 60903 A; C; Z
Classe de protection anti-coupure, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) A
Protection contre les chocs absence de détermination
Epaisseur 0,9 mm
Code EN 388 3121A
Couleur Jaune
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection des électriciens
Taille de gants 10; 11; 9; 10; 11; 9; 9
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application Heavy Duty; multi-usages
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 60903
Substrat latex naturel
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Catégorie de protection III
Longueur totale 280 mm
Poids total 97,6 g

Identification et classification

Référence article 094915 9
EAN / GTIN 076490104627
Réf. fabricant E014Y/9
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Gants de sécurité isolants en latex naturel pour une protection contre les risques électriques. Forme anatomique pour un confort maximal et un travail sans effort. Les manchettes allongées permettent de dissimuler les manches des vêtements portés. EPI de catégorie III, avec poinçon de contrôle. Modèle lisse et bord roulé.
Pour travaux dans des plages de tension jusqu'à 1000 V, classe 0.