{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 | |
| Verwendung | mehrweg | |
| Gewicht | 97,6 g | |
| Anwendungsbereich | Allround; Heavy Duty | |
| EN 388 | 3121A | |
| Trägermaterial | Naturgummilatex | |
| Handschuhgröße | 9 | |
| maximaler Spannungschutz | 1.000 V | |
| Stärke | 0,9 mm | |
| Länge | 280 mm | |
| Farbe | gelb | |
| Schutzklasse | 0 | |
| EN 60903 | AZC | |
| Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
| Handschuh-Art | Elektrikerhandschuhe | |
| Produktart | Elektrikerhandschuhe |
| Artikelnummer | 094915 9 | |
| EAN / GTIN | 076490104627 | |
| Herstellernummer | E014Y/9 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |