{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | RIG011Y | |
| Spændingsbeskyttelse maks. | 1.000 V | |
| Indhold par | 1 par | |
| Klasse | 0 | |
| Kategori, EN 60903 | A; C; Z | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 3 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 2 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | A | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Tykkelse | 0,9 mm | |
| EN 388-kode | 3121A | |
| Farve | gul | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | elektrikerbeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 9 | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty; allround | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 388; EN 60903 | |
| Basismateriale | naturgummilatex | |
| Belægning | ingen belægning | |
| Foret | nej | |
| Beskyttelseskategori | III | |
| Længde i alt | 280 mm | |
| Vægt, samlet | 97,6 g |
| Artikelnummer | 094915 9 | |
| EAN/GTIN | 076490104627 | |
| Producentnummer | E014Y/9 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |