Rukavice pro elektrikáře, pár RIG011Y, 1000 V AC, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094915 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: 0

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Použití vícerázové
Hmotnost 97,6 g
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
EN 388 3121A
Materiál nosiče Přírodní latexová guma
Velikost rukavice 9
Maximální ochrana proti přepětí 1 000 V
Tloušťka 0,9 mm
Délka 280 mm
Barva žlutá
Třída ochrany 0
EN 60903 AZC
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice pro elektrikáře
Druh produktu Rukavice pro elektrikáře

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094915 9
EAN / GTIN 076490104627
Číslo výrobce E014Y/9
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Izolující bezpečnostní rukavice z přírodní latexové gumy pro ochranu před nebezpečím elektrického proudu. Anatomický střih pro maximální pohodlí při nošení a práci bez únavy. Rozšířené manžety umožňují bezpečné zasunutí konců rukávů. Osobní ochranné prostředky kategorie III, s kontrolním razítkem. Hladké provedení a manžetový okraj.
Pro práce pod napětím do 1000 V, třída 0.