• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Svejserbeskyttelse, buks PROBAN kongeblå

Art.-nr.: 091597
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
15 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 380
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme

Betegnelse

Udførelse:

Det klassiske, ensfarvede svejsebeskyttelsestøj er særligt robust og kombinerer en høj brugerkomfort med god åndbarhed. Beklædningen beskytter mod varme, gnister og svejsestænk. Desuden har serien brandhæmmende egenskaber, som også opretholdes efter det er blevet vasket gentagne gange. Anvendelsesområder: Stålværker, metalforarbejdende industri, svejsere, anlægsbyggeri, støberier.
Arbejdsbukserne PROBAN® har mange lommer til at opbevare arbejdsredskaber i. Taljen er forsynet med en skjult knaplukning.
  • To sidelommer.
  • En forstærket tommestok- og baglomme med klap og skjult trykknaplukning.
  • Gylpliste med skjult knaplukning.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Bemærk:

På forespørgsel kan serien leveres med tekstilgrammatur 470g/m2 certificeret iht. EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Eller som en lettere variant afprøvet med 320 g/m2 iht. EN 11611, klasse 1, A1 og EN 11612 A1, B1, C1. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven