Modelis:
Klasikiniai, vienspalviai suvirintojo apsauginiai drabužiai yra ypač
tvirti ir sujungia
dėvėjimo komfortą ir puikų
oro pralaidumą. Apranga užtikrina apsaugą nuo kibirkščių ir suvirinimo purslų. Be to, serija pasižymi atsparumu karščiui, kuris išlieka net pakartotinai skalbiant. Panaudojimo sritis: plieno apdirbimo darbai, metalo apdirbimo pramonė, suvirinimas, gamyklų statyba, liejyklos.
PROBAN® kelnėse yra daug kišenių įrankiams laikyti. Ties kelnių juosmeniu yra paslepta saga.
- Dvi kišenės su atvartais.
- Sustiprintos petnešos, metras ir kišenė ties sėdmenimis su atvartu ir paslėpta spaude.
- Juostelė su paslėptomis sagomis.
Standartas:
- EN ISO 11611, klasė 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Pastaba:
Pagal paklausimą galima užsakyti gaminius, kurių gramatūra – 470g/m2, sertifikuotus pagal EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Arba lengvesnis variantas su gramatūra 320 g/m2, patikrinta pagal EN 11611, 1, klasė 1, A1 ir EN 11612 A1, B1, C1. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.