Utförande:
Den
klassiska, enfärgade svetsarskyddsklädseln är extra
robust och förenar hög
bärkomfort med god
andningsaktivitet. Klädseln garanterar ett omsorgsfullt skydd mot värme, gnistor och svetsloppor. Dessutom har serien flamskyddsegenskaper som kvarstår även efter upprepade tvättar. Användningsområden: Stålverk, metallbearbetningsindustri, svetsare, anläggningsbyggnad, gjuteri.
Midjebyxan PROBAN® har många fickor för förvaring av arbetsredskap. Byxlinningen har ett dolt knapplås.
- Två vingfickor.
- Förstärkt tumstocks- och bakficka med lock och dolt tryckknappskås.
- Byxgrenlist med dolt knapplås.
Norm:
- EN ISO 11611, klass 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Anmärkning:
På förfrågan kan serien med textilgramvikten 470 g/m2 och certifiering enligt EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 levereras. Eller en lättare variant ned 320 g/m2 provad enligt EN 11611, klass 1, A1 och EN 11612 A1, B1, C1. En storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.