Kivitel:
A
klasszikus, egyszínű hegesztő védőruházat különösen
robusztus és egyesíti a
kényelmes viseletet a jó
szellőzéssel. A ruházat megelőző védelmet nyújt hő, szikrák és fröccsenő fém ellen. Ezen kívül a sorozat lángvédő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket ismétlődő mosás esetén is megőriz. Felhasználási területek: Acélművek, fémfeldolgozó ipar, hegesztés, berendezésgyártás, öntőde.
A PROBAN® nadrág sok zsebbel rendelkezik a munkaeszközök elhelyezéséhez. A nadrág derékrésze rejtett gombos zárral rendelkezik.
- Két oldalzseb.
- A megerősített colstok- és farzsebek hajtókával és rejtett patentgombos zárral rendelkeznek.
- Nadrágslicc rejtett gombos zárral.
Szabvány:
- EN ISO 11611, 2. kategória, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Figyelem:
Külön ajánlatkérésre a sorozat EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 szerint tanúsított 470g/m2 textil grammatúrával szállítható. Vagy EN 11611, 1. kategória, A1 és EN 11612 A1, B1, C1 szerint bevizsgált könnyebb 320g/m2 változatban. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.