Izvedba:
Klasična, jednobojna zaštitna odjeća za varioce osobito je
robusna te kombinira visoku
udobnost nošenja s dobrom
prozračnosti. Odjeća jamči preventivnu zaštitu od topline, iskri i prskanja prilikom zavarivanja. Osim toga, serija odjeće ima svojstva zaštite od vatre, koja ostaju postojana i nakon više pranja. Područja primjene: željezara, metaloprerađivačka industrija, građevinarstvo, ljevaonice.
Radne hlače PROBAN® imaju nekoliko džepova kako bi se u njih mogao pohraniti radni pribor. Pojas na hlačama ima skrivene zatvarače.
- Dva džepa za ruke.
- Ojačani džep za metar i stražnji džep s preklopom i skrivenim zatvaračem.
- Zatvarači na hlačama sa skrivenim kopčama.
Standard:
- EN ISO 11611, razred 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Napomena:
Na upit se može isporučiti serija s gramažom tekstila od 470g/m2, certificirano prema EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ili laganija varijanta s 320g/m2, ispitana prema EN 11611, razred 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.