Malli:
Perinteiset yksiväriset hitsaussuojavaatteet ovat erittäin
kestäviä, ja niissä yhdistyvät niin korkea
käyttömukavuus kuin hyvä
hengittävyys. Vaatteet suojaavat kuumuudelta, kipinöiltä ja hitsiroiskeilta. Lisäksi sarja käsittää palonsuojaominaisuudet, jotka säilyvät myös useiden pesujen jälkeen. Käyttöalueet: Terästehtaat, metallia työstävä teollisuus, hitsaajat, laitosten rakentaminen, valimot.
PROBAN®-housuissa on useita taskuja työvälineiden säilytystä varten. Vyötärönauhassa on peitetty nappikiinnitys.
- Kaksi sivutaskua.
- Vahvistetuissa metrimitta- ja takataskuissa on läppä ja peitetty painonappikiinnitys.
- Etumuksessa peitetty nappikiinnitys.
Standardi:
- EN ISO 11611, luokka 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Ohje:
Sarja on toimitettavissa tilauksesta neliömassalla 470g/m2 standaristoituna standardin EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 mukaisesti. Tai kevyenä vaihtoehtona 320g/m2 tarkastettuna standardin EN 11611, luokkien 1, A1 ja EN 11612 A1, B1, C1 mukaisesti. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.