{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 380 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | blu royal | |
Taglia DE | 46 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni di protezione per saldatore |
Codice articolo | 091597 46 | |
EAN / GTIN | 4050274859664 | |
Codice del produttore | 01096 20084 003 41-46 |