3M™ Aura™ åndedrætsværn 1873V+

Art.-nr.: 7000088719
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 60 Styk
  • Bestillingstrin: 60 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000088719
EAN/GTIN 04046719563777
Producentnummer 7000088719
L-nummer L01110 97

Betegnelse

Udførelse:

Fås i beskyttelsesniveauerne FFP1, FFP2 og FFP3.
Avanceret design og den nyeste filterteknologi
Komfort og tætsiddende pasform på grund af den specielle udformning af næseområdet
Innovativ hagerem
Udåndingsåbning tillader varme og fugt fra åndedrætsorganerne at slippe ud

Beskrivelse:

3M™ Aura™ Particulate Healthcare Respirator 1873V+ er en sammenfoldelig, 3-panel respirator med et skulpturelt næsepanel, der passer til en lang række ansigtsformer. Vores FFP3-åndedrætsværn til engangsbrug er udstyret med en 3M™ Cool Flow™-ventil og et let og afbalanceret design.

Egenskab:

Disse produkter er beregnet til brug i områder med øget risiko for infektion eller hvor der er risiko for luftvejene. De er testet i henhold til forordning (EU) 2016/425 ″Personlige værnemidler″ og er CE-mærket. De opfylder FFP-beskyttelsesniveauerne i EN 149:2001+A1:2009 for åndedrætsværn.
Disse produkter er beregnet til brug i områder med øget risiko for infektion eller hvor der er risiko for luftvejene.
Godt udsyn: De forseglende prikker på toppen af masken reducerer tåge på brillerne.
3M™ Cool Flow™ udåndingsventil: Øger komforten ved at lade varme og fugt slippe ud.
Komfortabel komfort og tæt pasform: Næsens specielle design tilpasser sig ansigtets form optimalt. Hagefanen gør det nemt at placere masken.
Originalt 3-delt design: For mere komfort og problemfri tale, og kan foldes fladt sammen for at gøre det nemt at transportere det.
Hygiejnisk individuel emballage: Beskytter masken mod forurening.
Komfortabel vejrtrækning: Innovativ filterteknologi for knap mærkbar vejrtrækningsmodstand med sikker filterydelse.

Bemærk:

Medical environments