3M™ Aura™ Masker voor de gezondheidszorg, FFP3, met ventiel, 1873V+

Artikelnummer: 7000088719
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 60 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Partikelfiltermasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000088719
EAN/GTIN 04046719563777
Nummer fabrikant 7000088719
L-nummer L01110 97
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Aura™ Masker voor de gezondheidszorg serie 1800+ voor comfortabele ademhalingsbescherming tegen schadelijke verontreinigingen in medische omgevingen. Onze stofmaskers zijn voorzien van filtermedia met lage ademweerstand in een ergonomisch, opvouwbare ontwerp met 3 panelen dat meer gezichtsbeweging mogelijk maakt en past op allerlei maten gezichten. Het gevormde bovenpaneel werkt met de contouren van het gezicht en zorgt met het grote, zachte neusschuim en de geïntegreerde neusklem voor een effectieve afdichting. Maskers met ventiel en maskers met een bedekt ventiel zijn verkrijgbaar in de serie, die helpen om de warmteontwikkeling en het beslaan te verminderen en de drager beschermen tegen het inademen van micro-organismen die in de lucht zweven. De maskers uit de 1800+ serie hebben ook kleurgecodeerde hoofdbanden die het geboden beschermingsniveau aangeven: geel voor FFP1 (NPF4 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Ze zijn afzonderlijk verpakt in een hygiënische verpakking om te beschermen tegen besmetting voorafgaand aan het gebruik en hun opvouwbare ontwerp maakt ze gemakkelijk op te bergen wanneer ze niet in gebruik zijn. Ontwikkeld om goed in combinatie met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten te werken.

Voordeel:

  • Modellen zonder klep en met bedekt ventiel zijn goedgekeurd volgens de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EEG) en EN14683:2005 Type IIR voor gebruik als chirurgische maskers
  • Origineel ontwerp met drie panelen zorgt voor meer gezichtsbeweging en een brede pasvorm
  • De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u gemakkelijk te ademen
  • Het gevormde bovenpaneel vormt zich met een zacht schuim naar de neus en de contouren van het gezicht voor een effectieve afdichting
  • Een bovenpaneel met reliëf vermindert het beslaan van brillen
  • Verkrijgbaar met 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel en bedekt ventiel die de opbouw van warmte en vocht helpen verminderen
  • Kinband ontwikkeld voor het eenvoudige positioneren en afstellen
  • Hygiënische verpakking beschermt het masker tegen contaminatie, voorafgaand aan het gebruik

Advies:

  • Medische omgevingen