Leírás:
A 3M™ Aura™ 1800+ sorozatú részecske maszkok kényelmes légzés védelemmelmet biztosítanak az orvosi környezetben előforduló káros szennyeződésekkel szemben. Részecske maszkjaink alacsony ellenállású szűrőközeggel rendelkeznek, ergonomikus, lapos hajtogatású, 3 részes kialakítással, amely lehetővé teszi a szabadabb arcmozgást, és úgy tervezték, hogy megfelelően illeszkedjen az arcformák és méretek széles skálájához. Az orrterület speciális kialakítása alkalmazkodik az arc kontúrjához, és a nagy, puha habszivacs párnával és az integrált orrhurokkal kombinálva hatékony tömítést biztosít. Az Aura™ 1800+ sorozat szelepes maszkokat és fedett kilégzési szelepet tartalmaz, amelyek csökkentik a hőfelhalmozódást és a szemüvegpárásodást, és védik a viselőt a levegőben lévő mikroorganizmusok belélegzésétől. Színkódolt fejpánttal a védelemmelmi szint könnyű azonosításához (DGUV szabály 112-190): Sárga FFP1 (4), kék FFP2 (10) és piros FFP3 (30) esetén. A higiénikus, egyszeres csomagolás használat előtt védelemmelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben, és az összehajtható kialakításnak köszönhetően használat közben is könnyedén tárolható. A 3M szem- és hallásvédő termékekkel való optimális használatra tervezve.
Előny:
- A szelep nélküli és fedett kilégzési szeleppel ellátott modellek az Európai Orvosi Eszköz Irányelv (93/42/EGK) és a EN14683:2005 IIR szerint orvosi száj- és orrvédelemként használhatók
- Az eredeti 3 részes kialakítás szabadabb arcmozgást és nagyon jó illeszkedést biztosít
- Az alacsony légellenállású szűrő technológia megkönnyíti a légzést
- Az orrterület speciális kialakítása puha habbal alkalmazkodik az orr és az arc kontúrjához, és hatékony tömítést biztosít
- A maszk tetején lévő tömítési pontok csökkentik a szemüvegrögzítést
- 3M™ Cool Flow™ szeleppel és fedett kilégzési szeleppel kapható a hő és a nedvesség felhalmozódásának megakadályozása érdekében
- Állfül a könnyű rögzítéshez és beállításhoz
- A higiénikus csomagolás használat előtt megvédi az védőmaszk-t a szennyeződéstől
Ajánlás: